Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5793-II Pipe Marker White Water | AF8CAL 24VF29

BRADY 5793-II Pipe Marker White Water

Raktáron
Tétel: AF8CAL Modell: 5793-IIKereszthivatkozás: 24VF29

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2" to 7-7/8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaTekerje körbe öntapadó szalaggal
Jelölők kártyánként1
AnyagPVF felülrétegezett poliészter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.43
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód4911990000

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaAnyagSzélességÁr
BRADY 15581 Csőjelző fehér víz sárga | AF4DCA 8RKX0 15581Sárga-12 "FeketeSnap-OnNyomásérzékeny vinil12 "€205.91
BRADY 41525 Csőjelölő fehér víz sárga | AF4GLC 8VYA4 41525Sárga-8"FeketeSnap-OnNyomásérzékeny vinil8"€205.95
BRADY 5793-HPHV Csőjelző poliészter laminált | AF7ADR 20TF32 5793 HPVZöld8 "és nagyobb-fehérStrap-OnPoliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó-€67.30
BRADY 5793-O Pipe Marker White Water | AF8BDH 24VD13 5793-OZöld--fehérTekerje körbe öntapadó szalaggalPVF felülrétegezett poliészter-€20.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5793-II Pipe Marker White Water
€38.08 /Mértékegység