Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 118978 lakat kulcsos, 2 hüvelykes magas, 5 tűs acél - 6 db-os csomag | AC8EMZ 39N329

BRADY 118978 lakat kulcsos, 2 hüvelykes magas, 5 tűs acél – 6 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC8EMZ Típus: 118978Kereszthivatkozás: 39N329
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
€228.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
TestszínPiros
Karosszéria befejezéseLaminált
Testmagasság1 1 / 5 "
test anyagaMegerősített laminált acél
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága1"
Test szélessége1 5 / 16 "
színekPiros
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaKulcsoltam egyaránt
BillentyűzésIgen
Lökhárítók száma1
Kulcsok száma1
Pinek száma5
biztonsági szintmagas biztonság
Bilincs konfigurációkiterjedt
Bilincs Dia.17 / 64 "
Bilincsmagasság2"
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusakiterjedt
Bilincsszélesség3 / 4 "
AlakNégyszögletes
weatherabilityEgyedi bevonattal ellátott testlemezek a kiváló rozsdavédelem érdekében, 13-szor jobb korrózióállóságot nyújtva, mint normál acélzárak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8301100000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellBilincs Dia.TestszínTestmagasságBilincsmagasságBilincs anyagaBilincs típusaAlakweatherabilityÁr
BRADY 118977 Lakat kulccsal egyformán 2 hüvelykes H 5 tűs acél - 3 csomag AC8EMQ 39N321 11897717 / 64 "Piros1 1 / 5 "2"Edzett acélkiterjedtNégyszögletesEgyedi bevonattal ellátott testlemezek a kiváló rozsdavédelem érdekében, 13-szor jobb korrózióállóságot nyújtva, mint normál acélzárak€115.81
BRADY 118973 lakat kulcsos, 2 hüvelykes magas, 5 tűs acél - 3 db | AC8EMR 39N322 11897317 / 64 "Kék1 1 / 5 "2"Edzett acélkiterjedtNégyszögletesEgyedi bevonattal ellátott testlemezek a kiváló rozsdavédelem érdekében, 13-szor jobb korrózióállóságot nyújtva, mint normál acélzárak€115.81
BRADY 118981 lakat kulcsos, 2 hüvelykes magas, 5 tűs acél - 3 db | AC8EMT 39N323 11898117 / 64 "Sárga1 1 / 5 "2"Edzett acélkiterjedtNégyszögletesEgyedi bevonattal ellátott testlemezek a kiváló rozsdavédelem érdekében, 13-szor jobb korrózióállóságot nyújtva, mint normál acélzárak€115.81
BRADY 118975 Lakatos, 2 hüvelykes, 5 tűs acél - 3 csomag | AC8EMU 39N324 11897517 / 64 "Zöld1 1 / 5 "2"Edzett acélkiterjedtNégyszögletesEgyedi bevonattal ellátott testlemezek a kiváló rozsdavédelem érdekében, 13-szor jobb korrózióállóságot nyújtva, mint normál acélzárak€115.81
BRADY 118971 Lakat kulccsal egyformán 2 hüvelykes H 5 tűs acél - 3 csomag AC8EMV 39N325 11897117 / 64 "Fekete1 1 / 5 "2"Edzett acélkiterjedtNégyszögletesEgyedi bevonattal ellátott testlemezek a kiváló rozsdavédelem érdekében, 13-szor jobb korrózióállóságot nyújtva, mint normál acélzárak€115.81
BRADY 123276 Lakatos, 2 hüvelykes, 5 tűs acél - 3 csomag | AC8EMW 39N326 12327617 / 64 "barna1 1 / 5 "2"Edzett acélkiterjedtNégyszögletesEgyedi bevonattal ellátott testlemezek a kiváló rozsdavédelem érdekében, 13-szor jobb korrózióállóságot nyújtva, mint normál acélzárak€115.81
BRADY 123277 lakat egyaránt 2 hüvelykes H 5 tűs acél - 3 csomag | AC8EMX 39N327 12327717 / 64 "Lila1 1 / 5 "2"Edzett acélkiterjedtNégyszögletesEgyedi bevonattal ellátott testlemezek a kiváló rozsdavédelem érdekében, 13-szor jobb korrózióállóságot nyújtva, mint normál acélzárak€115.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 118978 lakat kulcsos, 2 hüvelykes magas, 5 tűs acél – 6 db-os csomag
€228.82 /Mértékegység