Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 109183 csőjelölő nagynyomású kondenzátum | AH4ZQZ 35TJ32

BRADY 109183 Pipe Marker nagynyomású kondenzátum

Raktáron
Tétel: AH4ZQZ Típus: 109183Kereszthivatkozás: 35TJ32

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€81.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
RagasztóanyagIgen
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hozMéretre vágva
Magasság2"
Beltéri / kültéri használatBeltéri / kültéri
NyelvAngol
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként65
AnyagVinyl
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok F
Roll hossza30 láb.
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7137-1 csőjelölő nagynyomású kondenzátum sárga | AD9JKV 4T600 7137-114 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7137-4 csőjelölő nagynyomású kondenzátum sárga | AE9TEF 6M446 7137-47"Sárga3/4" to 2-3/8"2.25 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€23.33
BRADY 4076-D csőjelölő nagynyomású kondenzátum 4–6 | AF3RUA 8CM98 4076-D-Sárga4–6 ”-FeketeSnap-On-Nyomtatott műanyag lap€26.84
BRADY 4076-A csőjelölő nagynyomású kondenzátum sárga | AF3TDQ 8CR71 4076-A-Sárga3/4 to 1-3/8"-FeketeSnap-On-Nyomtatott műanyag lap€10.20
BRADY 73899 csőjelölő nagynyomású kondenzátum | AF4EYF 8UKY5 7389912 "Sárga-2"FeketeÖntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia€78.77
BRADY 20438 csőjelölő nagynyomású kondenzátum | AF4FKG 8UTR0 204388"Sárga-1"FeketeÖntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia€47.06
BRADY 4076-B csőjelölő nagynyomású kondenzátum sárga | AF4PAE 9DZH8 4076-B-Sárga1-1/2 to 2-3/8"-FeketeSnap-On-Nyomtatott műanyag lap€13.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 109183 Pipe Marker nagynyomású kondenzátum
€81.60 /Mértékegység