Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7137-4 csőjelölő nagynyomású kondenzátum sárga | AE9TEF 6M446

BRADY 7137-4 csőjelölő nagynyomású kondenzátum sárga

Raktáron
Tétel: AE9TEF Modell: 7137-4Kereszthivatkozás: 6M446

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4" to 2-3/8"
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként4
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)0.2
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7137-1 csőjelölő nagynyomású kondenzátum sárga | AD9JKV 4T600 7137-114 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 4076-D csőjelölő nagynyomású kondenzátum 4–6 | AF3RUA 8CM98 4076-D-Sárga4–6 ”-FeketeSnap-On-Nyomtatott műanyag lap€26.84
BRADY 4076-A csőjelölő nagynyomású kondenzátum sárga | AF3TDQ 8CR71 4076-A-Sárga3/4 to 1-3/8"-FeketeSnap-On-Nyomtatott műanyag lap€10.20
BRADY 73899 csőjelölő nagynyomású kondenzátum | AF4EYF 8UKY5 7389912 "Sárga-2"FeketeÖntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia€78.77
BRADY 20438 csőjelölő nagynyomású kondenzátum | AF4FKG 8UTR0 204388"Sárga-1"FeketeÖntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia€47.06
BRADY 4076-B csőjelölő nagynyomású kondenzátum sárga | AF4PAE 9DZH8 4076-B-Sárga1-1/2 to 2-3/8"-FeketeSnap-On-Nyomtatott műanyag lap€13.78
BRADY 4076-C csőjelölő nagynyomású kondenzátum sárga | AF4PBF 9E046 4076-C-Sárga2-1/2 to 3-7/8"-FeketeSnap-On-Nyomtatott műanyag lap€25.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7137-4 csőjelölő nagynyomású kondenzátum sárga
€23.33 /Mértékegység