BRADLEY S93-641 Wahsfountain Circular 110/24 Vac | AC9CKF 3FLW9

BRADLEY S93-641 Wahsfountain Circular 110/24 Vac

Raktáron
Tétel: AC9CKF Modell: S93-641Kereszthivatkozás: 3FLW9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€17,425.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSekély tál mosdókút
Medence magassága33-1 / 4 In.
Csatlakozás leeresztése (hüvelyk)1-1/2
Vízleeresztés típusaOff-line szellőztetés alulról érkező kellékekkel
Áramlási sebesség0.50 (permetezőfejenként)
AnyagRozsdamentes acél
Üzemi nyomás20-80
Művelet típusaInfravörös érzékelő
Teljes magasság43 "
Teljes hossz54 "
Teljes szélesség54 "
Az emberek szolgáltak8
típusKörlevél
Feszültség típusa110 / 24 VAC
Vízcsatlakozás1/2 hüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 78.75
Hajó magassága (cm)110.49
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)137.16
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaTeljes magasságTeljes szélességAz emberek szolgáltaktípusÁr
BRADLEY S93-643 Wahsfountain Corner Off-line szellőző | AC9CKH 3FLX2 S93-643Lábvezérlő nyitott légszelep46 "43.75 "3Sarok€13,527.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY S93-641 Wahsfountain Circular 110/24 Vac
€17,425.55 /Mértékegység