BRADLEY S93-643 Wahsfountain Corner Off-line szellőző | AC9CKH 3FLX2

BRADLEY S93-643 Wahsfountain Corner Off-line Vent

Raktáron
Tétel: AC9CKH Modell: S93-643Keresztszám: 3FLX2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,527.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSekély tál mosdókút
ADA-kompatibilisNem
Medence magassága33-7 / 16 In.
Csatlakozás leeresztése (hüvelyk)1-1/2
Vízleeresztés típusaOff-line szellőztetés alulról érkező kellékekkel
Áramlási sebesség0.50 (permetezőfejenként)
AnyagRozsdamentes acél
Üzemi nyomás20-80
Művelet típusaLábvezérlő nyitott légszelep
Teljes magasság46 "
Teljes hossz54 "
Teljes szélesség43.75 "
Az emberek szolgáltak3
típusSarok
Vízcsatlakozás1/2 hüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)111.76
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaTeljes magasságTeljes szélességAz emberek szolgáltaktípusÁr
BRADLEY S93-641 Wahsfountain Circular 110/24 Vac | AC9CKF 3FLW9 S93-641Infravörös érzékelő43 "54 "8Körlevél€17,425.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY S93-643 Wahsfountain Corner Off-line Vent
€13,527.26 /Mértékegység