Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRAD HARRISON 3R2006A20A120 vezetékkészlet 12 tűs csatlakozóaljzat dugó | AB9QEZ 2ENY4

BRAD HARRISON 3R2006A20A120 vezetékkészlet, 12 tűs csatlakozódugó

Raktáron
Tétel: AB9QEZ Típus: 3R2006A20A120Kereszthivatkozás: 2ENY4
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
€143.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel hossza1 láb.
1. vég A csapok száma12
1. szál1-1/8-16
2. vég Csatlakozás típusaCsupasz vezeték
IP besorolás67
Kabát színeSárga
Kabát anyagPVC
Max. Amper5
Max. Feszültség600 VAC/DC
NEMA értékelés6P
Vezetők száma12
Temp. Hatótávolság-4 foktól 221 fokig F
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8544429000
Származási országMX

Termék részletek:

    • 1. vég csatlakozás típusa (aljzat)
    • 1. vég nem (férfi)
    • 1. végű kulcstartó (egyetlen)
    • 1. vég dugó vége (egyenes)

Termékváltozatok

TermékekModell1. vég A csapok számaKabát színeMax. AmperMax. FeszültségVezetők számaVezetékméretÁr
BRAD HARRISON 3R2004A20A120 vezetékes készlet 12 tűs csatlakozóaljzat anya | AB9QEY 2ENY3 3R2004A20A12012Sárga5600 VAC/DC1216 AWG€183.88
BRAD HARRISON 3R9006A20A120 zsinórkészlet, 9 tűs csatlakozódugó | AB9QFB 2ENY6 3R9006A20A1209Sárga7600 VAC/DC916 AWG€124.39
BRAD HARRISON 7R5A00A19A120 Vezetékkészlet 5 tűs csatlakozóaljzat | AB9QHL 2EPG9 7R5A00A19A1205Fekete4250 VAC/DC522 AWG€39.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRAD HARRISON 3R2006A20A120 vezetékkészlet, 12 tűs csatlakozódugó
€143.72 /Mértékegység