Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOURDON MEX3-D50.H23/0133 Industrial Pressure Gauge, 0 To 200 Psi, 2 1/2 Inch Dial, 1/4 Inch Npt Male, Bottom, Mex3 | CP2AHX 437U55

BOURDON MEX3-D50.H23/0133 Ipari nyomásmérő, 0–200 Psi, 2 1/2 hüvelykes számlap, 1/4 hüvelykes Npt dugó, alsó, Mex3

Raktáron
Tétel: CP2AHX Modell: MEX3-D50.H23/0133Kereszthivatkozás: 437U55
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
€144.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BOURDON MEX3-D52.H30/0133 Ipari nyomásmérő, 0–1000 PSI, 2 1/2 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött | CP2AHJ 437U65 MEX3-D52.H30/0133€146.16
BOURDON MEX5-D60.H30 Ipari nyomásmérő, 0–1000 PSI, 4 hüvelykes számlap, 1/2 hüvelykes Npt dugó, Mex5, egyszemélyes | CP2AHK 437U77 MEX5-D60.H30€265.29
BOURDON MEX5-D62.H30/0133 Ipari nyomásmérő, 0–1000 PSI, 4 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött, 1/2 hüvelykes Npt dugó | CP2AHL 437U89 MEX5-D62.H30/0133€271.19
BOURDON MEX5-D60.H31 Ipari nyomásmérő, 0–1 PSI, 500 hüvelykes számlap, 4/1 hüvelykes Npt dugó, Mex2, egyszemélyes | CP5AHM 2U437 MEX5-D60.H31€284.60
BOURDON MEX5-D60.H40 ipari nyomásmérő, 0 - 10000 PSI, 4 hüvelykes számlap, 1/2 hüvelykes Npt dugó, Mex5, egyszemélyes | CP2AHN 437U80 MEX5-D60.H40€322.04
BOURDON MEX3-D50.H21/0133 Ipari nyomásmérő, 0–100 Psi, 2 1/2 hüvelykes számlap, 1/4 hüvelykes Npt apa, alsó, Mex3 | CP2AHP 437U54 MEX3-D50.H21/0133€128.77
BOURDON MEX3-D52.H21/0133 Ipari nyomásmérő, 0–100 PSI, 2 1/2 hüvelykes számlap, folyadékkal töltött, 1/4 hüvelykes Npt dugó | CP2AHQ 437U59 MEX3-D52.H21/0133€146.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOURDON MEX3-D50.H23/0133 Ipari nyomásmérő, 0–200 Psi, 2 1/2 hüvelykes számlap, 1/4 hüvelykes Npt dugó, alsó, Mex3
€144.95 /Mértékegység