AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5P-CND Pneumatic Hepa Vacuum, Stainless Steel Tank, 5 gal. Capacity

Tétel: CD7KWP Modell: AV-5P-CND
€6,089.16 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHEPA száraz vákuum
Áramlási tartomány100 - 170 CFM
Ground Wire Length25 ft.
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza10 ft.
Tömlő mérete1 1 / 2 "
Bemeneti nyomás80 psi
Max. Water Lift250 "
motor típusaPneumatikus
Zajszint75 dBA @ 90 psi
Required Flow70 CFM
Tank kapacitás5 gal.
Tartály anyagaRozsdamentes acél
Vízemelő160 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

HS-kód8508600000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTartalmazzaÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15P-CND pneumatikus vákuumrendszer, 15 gal. Kapacitás | CD7KVG AV-15P-CNDMotorfej, földelő vezeték és minden szikramentes alumínium szerszám€6,865.09
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2P-CND pneumatikus vákuumrendszer, 2 gal. Kapacitás | CD7KVT AV-2P-CNDMotor, dobfedél, Hepa szűrő, vezetőképes tömlő, pálca, padlókefe és földelő vezeték bilincsekkel€3,352.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5P-CND Pneumatic Hepa Vacuum, Stainless Steel Tank, 5 gal. Capacity
€6,089.16 /Mértékegység