BOSTON GEAR F842B-71K-B5-M1 szűkítő, kettős redukció, 71-es áttétel, tollbemenet, talpra szerelhető | AA9TQJ 1F846

BOSTON GEAR F842B-71K-B5-M1 szűkítő, dupla redukció, 71-as arány, tollbemenet, talpra szerelhető

Raktáron
Tétel: AA9TQJ Modell: F842B-71K-B5-M1Kereszthivatkozás: 1F846

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,207.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő
BázisVálasztható
CsapágyakÁrnyékoló roló
Fura Dia.5 / 8 "
AdóStandard
befejezPorított epoxi festék
Keret56C
Hajtómű anyagaEdzett és őrölt acél
SebességtípusHomlokkerekes
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti fordulatszám1750
KenésKlubersynth UH1 6-460
Max. Bemenet HP0.5
Max. Kimeneti nyomaték1186 in.-lb.
Max. forgatónyomaték1186 in.-lb.
FelszerelésBármely pozíció
Névleges kimeneti fordulatszám24
Névleges arány71:1
Szakaszok száma1
Kimeneti tengely Dia.1"
Kimeneti tengely magassága1 31 / 32 "
Kimeneti nyomaték @ 1/2 LE709 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/40 LE3600
Kimeneti nyomaték @ 3/4 LE1186 in.-lb.
Teljes hossz10.75 "
Túlterhelés770 font
Fogaskerék anyagaEdzett acél
ForgásElőre / visszafordítható
Tömítés típusaDupla ajak
Tengely tájolásaPárhuzamos / Inline
Egy / dupla kimenetEgyetlen kimenet
Szilárd / üreges kimeneti tengelySzilárd
Sebességcsökkentő típusaC-Face

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8483405050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges arányCsapágyakFura Dia.Kimeneti tengely Dia.Kimeneti tengely magasságaKimeneti nyomaték @ 1 LEKimeneti nyomaték @ 1.5 LEKimeneti nyomaték @ 1/2 LEÁr
BOSTON GEAR F862B-71K-B5-M1 szűkítő, kettős redukció, 71-es áttétel, tollbemenet, talpra szerelhető | AA9TPW 1F828 F862B-71K-B5-M171:1Árnyékoló roló5 / 8 "1.25 "2 23 / 64 "1720 in.-lb.2303 in.-lb.-€2,919.37
BOSTON GEAR F862B-63K-B7-M1 szűkítő, dupla redukció, 63 áttétel, tollbemenet, talpra szerelhető | AA9TPY 1F830 F862B-63K-B7-M163:1Árnyékoló roló7 / 8 "1.25 "2 23 / 64 "---€2,991.47
BOSTON GEAR F862B-56K-B5-M1 szűkítő, dupla redukció, 56 áttétel, tollbemenet, talpra szerelhető | AA9TQA 1F832 F862B-56K-B5-M156:1Árnyékoló roló5 / 8 "1.25 "2 23 / 64 "1513 in.-lb.2018 in.-lb.-€2,919.37
BOSTON GEAR F842B-63K-B5-M1 szűkítő, dupla redukció, 63 áttétel, tollbemenet, talprögzítő | AA9TQL 1F848 F842B-63K-B5-M163:1Árnyékoló roló5 / 8 "1"1 31 / 32 "--666 in.-lb.€2,026.10
BOSTON GEAR F842B-56K-B5-M1 szűkítő, dupla redukció, 56 áttétel, tollbemenet, talpra szerelhető | AA9TQN 1F850 F842B-56K-B5-M156:1Árnyékoló roló5 / 8 "1"1 31 / 32 "--647 in.-lb.€2,117.63
BOSTON GEAR F842B-50K-B5-M1 szűkítő, dupla redukció, 50 arányú, tollbemenet, talpra szerelhető | AA9TQQ 1F852 F842B-50K-B5-M150:1Árnyékoló roló5 / 8 "1"1 31 / 32 "1280 in.-lb.-592 in.-lb.€2,156.64
BOSTON GEAR F842B-45K-B5-M1 szűkítő, dupla redukció, 45 áttétel, tollbemenet, talpra tartó | AA9TQT 1F854 F842B-45K-B5-M145:1Árnyékoló roló5 / 8 "1"1 31 / 32 "1180 in.-lb.-525 in.-lb.€2,009.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTON GEAR F842B-71K-B5-M1 szűkítő, dupla redukció, 71-as arány, tollbemenet, talpra szerelhető
€2,207.68 /Mértékegység