HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2335 Flanged Inlet, 20A, 277VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Screw Terminal, White | CE6TAB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2335 karimás bemenet, 20 A, 277 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, csavaros csatlakozó, fehér

Tétel: CE6TAB Modell: HBL2335
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás bemenet
színekfehér
ConnectivityCsavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság2.09 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz2.88 "
AnyagNejlon
FelszerelésCsavaros rögzítés
NEMA értékelésL7-20P
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximális folyamatos: 75 fok. C; Minimális folyamatos: -40 fok. C hatás nélkül, -25 Deg. ütéssel.
Feszültségértékelés277 VAC
Teljesítmény5540 W
Szélesség2.88 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2335 karimás bemenet, 20 A, 277 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, csavaros csatlakozó, fehér