Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-BLAIR 31300035406000 nyeregbilincs dupla bála 3 bemenet | AC8YKQ 3EUC3

SMITH-BLAIR 31300035406000 nyeregbilincs dupla bála 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8YKQ Típus: 31300035406000Kereszthivatkozás: 3EUC3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€117.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyereg bilincs
TömítőanyagBuna N.
AnyagRugalmas vas test
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet180F
Kimeneti csatlakozás3/4 "(F) NPT
Kimeneti cső mérete3 / 4 "
Csőméret3"
Szükséges furatméret3 / 4 "
menetrend40
típusDupla Bála

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5345
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7307199060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti csatlakozásCsőmérettípusÁr
SMITH-BLAIR 31500013906000 Nyeregbilincs 1 hüvelykes kimeneti cső 3/4 hüvelykes | AC8YJD 3ETY8 315000139060003/4 "(F) NPT1"Rozsdamentes acél egypánt€153.23
SMITH-BLAIR 31500019206000 nyeregbilincs 1 1/2 hüvelykes kimeneti cső 3/4 hüvelykes | AC8YJE 3ETY9 315000192060003/4 "(F) NPT1.5 "Rozsdamentes acél egypánt€155.45
SMITH-BLAIR 31500019209000 Nyeregbilincs 1 1/2 hüvelykes kimeneti cső 1 bemenet | AC8YJF 3ETZ1 315000192090001 "(F) NPT1.5 "Rozsdamentes acél egypánt€154.64
SMITH-BLAIR 31300019206000 nyeregbilincs kettős bála 3/4 kimenet | AC8YKJ 3EUA6 313000192060003/4 "(F) NPT1.5 "Dupla Bála€95.13
SMITH-BLAIR 31300019209000 nyeregbilincs kettős bála 1 kimenet | AC8YKK 3EUA7 313000192090001 "(F) NPT1.5 "Dupla Bála€100.42
SMITH-BLAIR 31300025606000 nyeregbilincs kettős bála 2 bemenet | AC8YKL 3EUA8 313000256060003/4 "(F) NPT2"Dupla Bála€104.85
SMITH-BLAIR 31300025608000 nyeregbilincs dupla bála 1 hüvelykes kimenet | AC8YKM 3EUA9 313000256080001 "(F) NPT2"Dupla Bála€100.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-BLAIR 31300035406000 nyeregbilincs dupla bála 3 hüvelyk
€117.18 /Mértékegység