Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH HS2172 földi rúdmeghajtó | AB3NYE 1UM13

BOSCH HS2172 földi rúd meghajtó

Raktáron
Tétel: AB3NYE Modell: HS2172Kereszthivatkozás: 1UM13

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€175.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldelő rúd meghajtó
Hex1-1 / 8 "
HosszLegfeljebb 1 "rudak
Teljes hossz15.5 "
típusFöldelő rúd meghajtó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.32
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8467990190
Származási országIT

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH HS2172 földi rúd meghajtó
€175.23 /Mértékegység