Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH HS1485 Sds Plus méretező véső 5 3/4 L 1.5 W | AC2MTD 2LDA6

BOSCH HS1485 Sds Plus Scaling Chisel 5 3/4 L 1.5 W

Raktáron
Tétel: AC2MTD Modell: HS1485Kereszthivatkozás: 2LDA6

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSDS Plus Stubby Scaling Véső
A penge szélessége1.5 "
Teljes hossz5.75 "
Szár típusaSDS Plus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8207906000
Származási országIT

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH HS1485 Sds Plus Scaling Chisel 5 3/4 L 1.5 W
€43.66 /Mértékegység