Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH HC8516 kalapácsmag bit 2-1/4 hüvelykes Sds Max | AF6XZM 20PK59

BOSCH HC8516 kalapácsmag bit 2-1/4 hüvelykes Sds max

Raktáron
Cikkszám: AF6XZM Modell: HC8516Kereszthivatkozás: 20PK59
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
€365.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmag bit
Fúrási hossz7"
Teljes hossz12 "
Méret2 1 / 4 "
MenetméretSDS max

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)36.2
Hajó hossza (cm)6.4
Hajószélesség (cm)6.4
HS-kód8467290090

Termékváltozatok

TermékekModellFúrási hosszTeljes hosszMéretÁr
BOSCH HC8517 kalapácsmag bit 2-1/4 hüvelykes Sds Max | AF6XZN 20PK60 HC851717 "22 "2 1 / 4 "€396.13
BOSCH HC8526 kalapácsmag bit 2-5/8 hüvelykes Sds Max | AF6XZP 20PK61 HC852617 "22 "2 5 / 8 "€516.49
BOSCH HC8570 kalapácsmag bit 5 hüvelykes Sds Max | AF6XZQ 20PK62 HC85707"12 "5"€626.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH HC8516 kalapácsmag bit 2-1/4 hüvelykes Sds max
€365.96 /Mértékegység