Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH HC8526 kalapácsmag bit 2-5/8 hüvelykes Sds Max | AF6XZP 20PK61

BOSCH HC8526 kalapácsmag bit 2-5/8 hüvelykes Sds max

Raktáron
Tétel: AF6XZP Modell: HC8526Kereszthivatkozás: 20PK61

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€516.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmag bit
Fúrási hossz17 "
Teljes hossz22 "
Méret2 5 / 8 "
MenetméretSDS max

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)61.6
Hajó hossza (cm)8
Hajószélesség (cm)8.69
HS-kód8467290090

Termékváltozatok

TermékekModellFúrási hosszTeljes hosszMéretÁr
BOSCH HC8516 kalapácsmag bit 2-1/4 hüvelykes Sds Max | AF6XZM 20PK59 HC85167"12 "2 1 / 4 "€365.96
BOSCH HC8517 kalapácsmag bit 2-1/4 hüvelykes Sds Max | AF6XZN 20PK60 HC851717 "22 "2 1 / 4 "€396.13
BOSCH HC8570 kalapácsmag bit 5 hüvelykes Sds Max | AF6XZQ 20PK62 HC85707"12 "5"€626.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH HC8526 kalapácsmag bit 2-5/8 hüvelykes Sds max
€516.49 /Mértékegység