Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1JER5 Continuous Hinge Natural 4 Feet Length 3 Inch Width | AA9YFQ

BATTALION 1JER5 folyamatos csuklópánt természetes 4 láb hosszúság 3 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA9YFQ Modell: 1JER5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€57.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZongora zsanér
színekTermészetes
befejezTermészetes
hardverNem számít
HolesNélkül
Lyukak levélenként0
Kórházi tippNem
Csülök hossza1 / 2 "
Levél vastagsága0.06 "
Hossz4 láb.
AnyagAlumínium
FelszerelésTeljes felület
Pin Dia.1 / 8 "
Pin anyagAlumínium
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány180 fok
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4545
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8302106090
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagszínekbefejezPin Dia.Pin anyagMozgástartománySzélességHolesÁr
BATTALION 1CAE5 zongora csuklópánt természetes 6 láb hosszúság 3/4 hüvelyk szélesség | AA9BPV 1CAE5Rozsdamentes acélTermészetesTermészetes1 / 16 "Rozsdamentes acél180 fok3 / 4 "Nélkül€53.80
ajánlatkérés
BATTALION 1CAE7 zongorapánt természetes 6 láb hosszúság 1 hüvelyk szélesség | AA9BPW 1CAE7Rozsdamentes acélTermészetesTermészetes1 / 16 "Rozsdamentes acél180 fok1"Nélkül€45.52
ajánlatkérés
BATTALION 1CAK5 zongorapánt természetes 3 láb hosszúság 1-1/4 hüvelyk szélesség | AA9BQA 1CAK5304 Stainless SteelTermészetesTermészetes3 / 32 "304 Stainless Steel180 fok1.25 "A€73.31
BATTALION 1CAK7 zongorapánt természetes 4 láb hosszúság 1-1/4 hüvelyk szélesség | AA9BQB 1CAK7304 Stainless SteelTermészetesTermészetes3 / 32 "304 Stainless Steel180 fok1.25 "A€88.94
BATTALION 1CAK9 zongorapánt természetes 6 láb hosszúság 1-1/4 hüvelyk szélesség | AA9BQC 1CAK9304 Stainless SteelTermészetesTermészetes3 / 32 "304 Stainless Steel180 fok1.25 "A€80.50
ajánlatkérés
BATTALION 1CAL2 folyamatos csuklópánt 3 láb hosszúság 1-1/2 hüvelyk szélesség | AA9BQD 1CAL2304 Stainless SteelTermészetesTermészetes3 / 32 "304 Stainless Steel180 fok1.5 "A€81.42
BATTALION 1CAL9 zongorapánt természetes 6 láb hosszúság 2 hüvelyk szélesség | AA9BQG 1CAL9304 Stainless SteelTermészetesTermészetes3 / 32 "304 Stainless Steel180 fok2"A€83.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1JER5 folyamatos csuklópánt természetes 4 láb hosszúság 3 hüvelyk szélesség
€57.52 /Mértékegység