Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH HC8036 Spline mag bit 3-1/4 x 22 hüvelykes | AC6LPJ 34E351

BOSCH HC8036 Spline mag bit 3-1/4 x 22 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6LPJ Modell: HC8036Kereszthivatkozás: 34E351

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€708.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpline Core bit
Fúrási hossz12 "
Teljes hossz3.62 "
Méret3.25 "
Menetméret3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4075
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8207504030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellFúrási hosszTeljes hosszMéretMenetméretÁr
BOSCH HC8006 Spline magfúró, 1-3/4 hüvelykes spline | AF6YAG 20PL22 HC800617 "22 "1 3 / 4 "Spline€472.03
BOSCH HC8017 Spline magfúró, 2-1/4 hüvelykes spline | AF6YAH 20PL24 HC801712 "22 "2 1 / 4 "Spline€582.75
BOSCH HC8026 Spline magfúró, 2-5/8 hüvelykes spline | AF6YAJ 20PL25 HC802617 "22 "2 5 / 8 "Spline€596.58
BOSCH HC8085 Spline mag, 6 hüvelykes spline | AF6YAK 20PL27 HC808517 "22 "6Spline€1,201.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH HC8036 Spline mag bit 3-1/4 x 22 hüvelyk
€708.18 /Mértékegység