Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH HC7503 kalapácsmag bit 2 db 2-1/2 hüvelykes Sds Max | AF6XZU 20PK66

BOSCH HC7503 kalapácsmag bit 2 db 2-1/2 hüvelykes Sds Max

Raktáron
Tétel: AF6XZU Modell: HC7503Kereszthivatkozás: 20PK66

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€296.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmag bit 2 db.
Méret2 1/2 kg.
MenetméretSDS max

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)17.7
Hajó hossza (cm)6.65
Hajószélesség (cm)6.65
HS-kód8467290090

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
BOSCH HC7501 kalapácsmag bit 2 db 1-3/4 hüvelykes Sds Max | AF6XZR 20PK64 HC75011 3 / 4 "€242.98
BOSCH HC7502 kalapácsmag bit, 2" bit átmérő, SDS Max, 2 darab | AF6XZT 20PK65 HC75022"€292.09
BOSCH HC7504 kalapácsmag bit 2 db 3 hüvelykes Sds Max | AF6XZV 20PK67 HC75043"€438.06
BOSCH HC7505 kalapácsmag bit 2 db 3-1/2 hüvelykes Sds Max | AF6XZW 20PK68 HC75053 1/2 kg.€406.64
BOSCH HC7506 kalapácsmag bit 2 db 4 hüvelykes Sds Max | AF6XZX 20PK69 HC75064mm€422.68
BOSCH HC7507 kalapácsmag bit 2 darab 5 hüvelykes SDS | AF6XZY 20PK70 HC75075"€465.39
BOSCH HC7508 kalapácsmag bit 2 db 6 hüvelykes Sds Max | AF6XZZ 20PK71 HC75086€723.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH HC7503 kalapácsmag bit 2 db 2-1/2 hüvelykes Sds Max
€296.78 /Mértékegység