Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH GWX18V-8N Cordless Angle Grinder, 4 1/2 Inch Wheel Dia, Slide, With Lock-On, Brushless Motor | CN9VNT 799V20

BOSCH GWX18V-8N Cordless Angle Grinder, 4 1/2 Inch Wheel Dia, Slide, With Lock-On, Brushless Motor

Raktáron
Tétel: CN9VNT Model: GWX18V-8NKereszthivatkozás: 799V20
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
€288.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSarokcsiszoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.151
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
BOSCH GWS18V-45CN sarokcsiszoló, 4 1/2 hüvelykes kerékátmérő, lapáttal, rögzítéssel, kefe nélküli motorral, csupasz szerszámmal | CN9VND 499K46 GWS18V-45CNSarokcsiszoló€397.98
BOSCH GWS18V-45PCN sarokcsiszoló, 4 1/2 hüvelykes kerékátmérő, lapáttal, rögzítéssel, kefe nélküli motorral, csupasz szerszámmal | CN9VNE 462R84 GWS18V-45PCNSarokcsiszoló€395.51
BOSCH GWX18V-50PCN sarokcsiszoló, 4 1/2 hüvelykes kerékátmérő, csúszó, rögzíthető, kefe nélküli motor, csupasz szerszám | CN9VNF 54ZT74 GWX18V-50PCNSarokcsiszoló€453.22
BOSCH GWS18V-13CN sarokcsiszoló, 5 in 6 hüvelykes kerékátmérő, csúszó, reteszelhető, kefe nélküli motor, csupasz szerszám | CN9VNG 61DD27 GWS18V-13CNSarokcsiszoló€474.62
BOSCH GWS18V-10N sarokcsiszoló, 5 hüvelykes kerékátmérő, csúszó, reteszelhető, kefe nélküli motor, csupasz szerszám, 18 VDC | CN9VNH 802GC5 GWS18V-10NSarokcsiszoló€358.63
BOSCH GWS18V-45 sarokcsiszoló, 4 1/2 hüvelykes kerékátmérő, csúszó, rögzítővel | CN9VNL 49WL54 GWS18V-45Sarokcsiszoló€261.67
BOSCH GWS12V-30N akkus sarokcsiszoló, 3 hüvelykes kerékátmérő, gyors fékezési idő/újraindítás védelem | CN9VNQ 799V21 GWS12V-30NSarokcsiszoló€278.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH GWX18V-8N Cordless Angle Grinder, 4 1/2 Inch Wheel Dia, Slide, With Lock-On, Brushless Motor
€288.67 /Mértékegység