Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH GWS18V-45PCN sarokcsiszoló, 4 1/2 hüvelykes kerékátmérő, lapáttal, rögzítéssel, kefe nélküli motorral, csupasz szerszámmal | CN9VNE 462R84

BOSCH GWS18V-45PCN Angle Grinder, 4 1/2 Inch Wheel Dia, Paddle, with Lock-On, Brushless Motor, Bare Tool

Raktáron
Tétel: CN9VNE Model: GWS18V-45PCNKereszthivatkozás: 462R84
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
€395.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSarokcsiszoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
BOSCH GWS18V-45CN sarokcsiszoló, 4 1/2 hüvelykes kerékátmérő, lapáttal, rögzítéssel, kefe nélküli motorral, csupasz szerszámmal | CN9VND 499K46 GWS18V-45CNSarokcsiszoló€397.98
BOSCH GWX18V-50PCN sarokcsiszoló, 4 1/2 hüvelykes kerékátmérő, csúszó, rögzíthető, kefe nélküli motor, csupasz szerszám | CN9VNF 54ZT74 GWX18V-50PCNSarokcsiszoló€453.22
BOSCH GWS18V-13CN sarokcsiszoló, 5 in 6 hüvelykes kerékátmérő, csúszó, reteszelhető, kefe nélküli motor, csupasz szerszám | CN9VNG 61DD27 GWS18V-13CNSarokcsiszoló€474.62
BOSCH GWS18V-10N sarokcsiszoló, 5 hüvelykes kerékátmérő, csúszó, reteszelhető, kefe nélküli motor, csupasz szerszám, 18 VDC | CN9VNH 802GC5 GWS18V-10NSarokcsiszoló€358.63
BOSCH GWS18V-45 sarokcsiszoló, 4 1/2 hüvelykes kerékátmérő, csúszó, rögzítővel | CN9VNL 49WL54 GWS18V-45Sarokcsiszoló€261.67
BOSCH GWS12V-30N akkus sarokcsiszoló, 3 hüvelykes kerékátmérő, gyors fékezési idő/újraindítás védelem | CN9VNQ 799V21 GWS12V-30NSarokcsiszoló€278.55
BOSCH GWS18V-8N akkus sarokcsiszoló, 4 1/2 hüvelykes kerékátmérő, csúszó, rögzíthető, kefe nélküli motor | CN9VNR 799V18 GWS18V-8NSarokcsiszoló€278.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH GWS18V-45PCN Angle Grinder, 4 1/2 Inch Wheel Dia, Paddle, with Lock-On, Brushless Motor, Bare Tool
€395.51 /Mértékegység