Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BONOMI 8E864LF-003-1 Electronic Actuated Ball Valve, 1 Inch Pipe Size, Full, 602 PSI Cwp, 120VAC, Ptfe Seat | CN9VJA 483M42

BONOMI 8E864LF-003-1" Electronic Actuated Ball Valve, 1 Inch Pipe Size, Full, 602 PSI Cwp, 120VAC, Ptfe Seat

Raktáron
Tétel: CN9VJA Model: 8E864LF-003-1"Kereszthivatkozás: 483M42
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
€798.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BONOMI 8E864LF-003-11/4" elektronikus működtetésű golyósszelep, 1 1/4 hüvelykes csőméret, teljes, 603 PSI Cwp, 120 VAC | CN9VHZ 483M43 8E864LF-003-11/4"€793.76
BONOMI 8E864LF-003-1/2" Electronic Actuated Ball Valve, 1/2 Inch Pipe Size, Full, 600 PSI Cwp, 120VAC, Ptfe Seat | CN9VJB 483M40 8E864LF-003-1/2"€689.16
BONOMI 8E864LF-003-3/4" elektronikus működtetésű golyósszelep, 3/4 hüvelykes csőméret, teljes, 601 PSI Cwp, 120 VAC, Ptfe ülés | CN9VJC 483M41 8E864LF-003-3/4"€733.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BONOMI 8E864LF-003-1" Electronic Actuated Ball Valve, 1 Inch Pipe Size, Full, 602 PSI Cwp, 120VAC, Ptfe Seat
€798.03 /Mértékegység