E JAMES & CO Tömlő, A part: 73


Szűrő
Szín: Szűrő kikapcsolása , Keménység: A part: 73 , Hossz: 25 láb. , Anyaga: PVC dróttal , SAE vagy metrika: SAE , Temp. Hatótávolság: 20 fok és 150 fok F között , Típus: Tiszta PVC huzallal
StílusModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
1530-250500
1"1 / 4 "210 F 70 fokon1 / 2 "1 / 8 "€109.22
A
1530-375625
1.5 "3 / 8 "180 F 70 fokon5 / 8 "1 / 8 "€125.91
A
1530-500687
2"1 / 2 "150 F 70 fokon13 / 16 "5 / 32 "€176.95
A
1530-625100
2.5 "5 / 8 "100 F 70 fokon1"3 / 16 "€202.37
A
1530-750112
3"3 / 4 "100 F 70 fokon1.25 "3 / 16 "€235.80
A
1530-100137
4"1"85 F 70 fokon1.375 "3 / 16 "€294.79
A
1530-125175
5"1.25 "85 F 70 fokon1.75 "1 / 4 "€431.72
A
1530-150200
6"1.5 "85 F 70 fokon2"1 / 4 "€580.17
A
1530-200250
8"2"70 F 70 fokon2.5 "1 / 4 "€717.78
A
1530-225275
9"2.25 "50 F 70 fokon2.75 "1 / 4 "€1,005.58
A
1530-250300
10 "2.5 "50 F 70 fokon3"1 / 4 "€1,335.79
A
1530-300350
12 "3"50 F 70 fokon3.5 "1 / 4 "€1,531.19

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?