Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BONDHUS 20599 In/Metric Ball End L-kulcs dupla csomag | AH2CXA 25EJ25

BONDHUS 20599 In/Metric Ball End L-kulcs dupla csomag

Raktáron
Tétel: AH2CXA Típus: 20599Kereszthivatkozás: 25EJ25
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
€78.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbvégű hatszögletű kulcs
Kar hosszúság2.8 "hogy 6.8"
Kar típusaHosszú
Penge anyagÖtvözött acél
befejezFekete-foszfát
FogantyúAcél
Fogantyú típusaEgyszerű
Mérés típusaSAE / metrikus
Darabszám13
AlakL
Méreteket tartalmaz0.50",1/16",5/64",3/32",7/64",1/8",9/64",5/32",3/16",7/32",1/4",5/16",3/8",1.5 mm,2.0 mm,2.5 mm,3.0 mm,4 mm,0 mm,5 mm,0 mm,6 mm,0 mm,8 mm,0 mm,10,0 mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7303
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)15.75
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BONDHUS 20599 In/Metric Ball End L-kulcs dupla csomag
€78.81 /Mértékegység