BLUFF 15SB6048 Dockboard Acél 15000 Lb 48 x 60 In | AB4VKH 20G238

BLUFF 15SB6048 dokkoló acél 15000 Lb 48 x 60 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4VKH Modell: 15SB6048Kereszthivatkozás: 20G238

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,801.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk tábla
FedélzetGyémánt futópad
Terhelhetőség15,000 font
AnyagAcél
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség60 "
Szolgáltatási magasság tartomány5–7 ”
Oldalsín magasság4"
Vastagság5 / 16 "
Használható szélesség54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 212.85
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)152.4
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességSzolgáltatási magasság tartományVastagságÁr
BLUFF 10SB6036 Dockboard Acél 10000 Lb 36 x 60 In | AB4VKE 20G232 10SB603610,000 font36 "60 "3–5 ”5 / 16 "€2,032.63
BLUFF 10SB6048 Dockboard Acél 10000 Lb 48 x 60 In | AB4VKF 20G233 10SB604810,000 font48 "60 "5–7 ”5 / 16 "€2,152.32
BLUFF 10SB6060 Dockboard Acél 10000 Lb 60 x 60 In | AB4VKG 20G234 10SB606010,000 font60 "60 "7–9 ”5 / 16 "€2,698.70
BLUFF 15SB7248 Dockboard Acél 15000 Lb 48 x 72 In | AB4VKJ 20G242 15SB724815,000 font48 "72 "5–7 ”5 / 16 "€2,823.40
ajánlatkérés
BLUFF 15SB7260 Dockboard Acél 15000 Lb 60 x 72 In | AB4VKK 20G243 15SB726015,000 font60 "72 "7–9 ”5 / 16 "€3,181.22
ajánlatkérés
BLUFF 20SB6060 Dockboard Acél 20000 Lb 60 x 60 In | AB4VKL 20G246 20SB606020,000 font60 "60 "7–9 ”3 / 8 "€3,762.85
BLUFF 20SB6072 Dockboard Acél 20000 Lb 72 x 60 In | AB4VKM 20G247 20SB607220,000 font72 "60 "8 1/2 - 11 "3 / 8 "€3,560.50
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLUFF 15SB6048 dokkoló acél 15000 Lb 48 x 60 hüvelyk
€2,801.67 /Mértékegység