Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLUCHER ER-3x4-316 excenter szűkítő 3 x 4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QZR 14P007

BLUCHER ER-3x4-316 excenter szűkítő 3 x 4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA6QZR Modell: ER-3x4-316Kereszthivatkozás: 14P007

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€189.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExcentrikus reduktor
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaPush Fit
Csőméret3 "x 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7307290090
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
BLUCHER ER-2x3-316 excenter szűkítő 2 x 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QZP 14P005 ER-2x3-3162 "x 3"€161.34
BLUCHER ER-2x4-316 excenter szűkítő 2 x 4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QZQ 14P006 ER-2x4-3162 "x 4"€218.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLUCHER ER-3x4-316 excenter szűkítő 3 x 4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€189.47 /Mértékegység