Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLUCHER ER-2x3-316 excenter szűkítő 2 x 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QZP 14P005

BLUCHER ER-2x3-316 excenter szűkítő 2 x 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA6QZP Modell: ER-2x3-316Kereszthivatkozás: 14P005
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
€161.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExcentrikus reduktor
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaPush Fit
Csőméret2 "x 3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7307290090
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
BLUCHER ER-2x4-316 excenter szűkítő 2 x 4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QZQ 14P006 ER-2x4-3162 "x 4"€218.37
BLUCHER ER-3x4-316 excenter szűkítő 3 x 4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA6QZR 14P007 ER-3x4-3163 "x 4"€189.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLUCHER ER-2x3-316 excenter szűkítő 2 x 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€161.34 /Mértékegység