Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLICKLE BRA-TPA 50G üreges királycsapos merev görgő, 2 hüvelykes 110 font | AB6VRW 22M987

BLICKLE BRA-TPA 50G üreges királycsapos merev görgő, 2 hüvelyk 110 lb

Raktáron
Tétel: AB6VRW Modell: BRA-TPA 50GKereszthivatkozás: 22M987

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜreges Kingpin merev görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpolipropilén
Keret befejezéseCinkkel bevont
Terhelési érték110 font
Rögzítőcsavar átmérője13 / 32 "
Kerekek száma1
Teljes magasság2.75 "
VersenypályaKettős labda
PótkerékTPA 50 / 8G
Szár Dia.7/16 "csavarlyuk
Szárlyuk Dia.7 / 16 "
Szár típusaÜreges csapszeg
KerékcsapágyakSima furat
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő2"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékTeljes magasságPótkerékKerékcsapágyakKerékátmérőKerék szélességeÁr
BLICKLE BRA-TPA 50K-FK üreges királycsapos merev görgő 2 hüvelykes 110 font | AB6VRX 22M988 BRA-TPA 50K-FK110 font2.75 "TPA 50 / 6K-FKPrecíziós golyó2"3 / 4 "€16.60
BLICKLE BRA-TPA 75G üreges királycsapos merev görgő 3 hüvelykes 165 Lb | AB6VRY 22M989 BRA-TPA 75G165 font3.875 "TPA 75 / 8GSima furat3"1"€16.32
BLICKLE BRA-TPA 75K-FK üreges királycsapos merev görgő 3 hüvelykes 165 Lb | AB6VRZ 22M990 BRA-TPA 75K-FK165 font3.875 "TPA 75 / 6K-FKSima furat3"1"€23.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE BRA-TPA 50G üreges királycsapos merev görgő, 2 hüvelyk 110 lb
€12.03 /Mértékegység