Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLICKLE BRA-TPA 50K-FK üreges királycsapos merev görgő 2 hüvelykes 110 font | AB6VRX 22M988

BLICKLE BRA-TPA 50K-FK üreges királycsapos merev görgő, 2 hüvelyk 110 font

Raktáron
Tétel: AB6VRX Modell: BRA-TPA 50K-FKKereszthivatkozás: 22M988
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
€16.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜreges Kingpin merev görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpolipropilén
Keret befejezéseCinkkel bevont
Terhelési érték110 font
Rögzítőcsavar átmérője13 / 32 "
Kerekek száma1
Teljes magasság2.75 "
VersenypályaKettős labda
PótkerékTPA 50 / 6K-FK
Szár Dia.7/16 "csavarlyuk
Szárlyuk Dia.7 / 16 "
Szár típusaÜreges csapszeg
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő2"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékTeljes magasságPótkerékKerékcsapágyakKerékátmérőKerék szélességeÁr
BLICKLE BRA-TPA 50G üreges királycsapos merev görgő, 2 hüvelykes 110 font | AB6VRW 22M987 BRA-TPA 50G110 font2.75 "TPA 50 / 8GSima furat2"3 / 4 "€12.03
BLICKLE BRA-TPA 75G üreges királycsapos merev görgő 3 hüvelykes 165 Lb | AB6VRY 22M989 BRA-TPA 75G165 font3.875 "TPA 75 / 8GSima furat3"1"€16.32
BLICKLE BRA-TPA 75K-FK üreges királycsapos merev görgő 3 hüvelykes 165 Lb | AB6VRZ 22M990 BRA-TPA 75K-FK165 font3.875 "TPA 75 / 6K-FKSima furat3"1"€23.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE BRA-TPA 50K-FK üreges királycsapos merev görgő, 2 hüvelyk 110 font
€16.60 /Mértékegység