Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLICKLE BK-ALST 100K-1 merevlemezes görgő 660 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB6VYL 22N165

BLICKLE BK-ALST 100K-1 merev lemezes görgő 660 Lb 4 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB6VYL Modell: BK-ALST 100K-1Kereszthivatkozás: 22N165
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
€110.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínEzüst
Alapvető anyagAlumínium
durométert75 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-1 / 8 x 3 "
Terhelési érték660 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
A csavarlyukak távolságán kívül2-3/16 x 3-1/8"
Teljes magasság5.125 "
Lemezméret3-3/8 x 3-15/16"
Lemezvastagság0.098 "
lemez típusaA
PótkerékALST 100 / 15K
Forgó sugár0"
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeZöld
Kerékátmérő4"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.891
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8302200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr
BLICKLE B-POW 100K-FK merevlemez görgő 330 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB6VWC 22N049 B-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300-999 fontNejlon330 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€50.02
BLICKLE B-POW 125K-FK merevlemez görgő 330 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB6VWE 22N051 B-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300-999 fontNejlon330 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€63.82
BLICKLE BH-GSPO 80K merevlemez görgő 1540 Lb 3-1 / 8 hüvelyk átmérőjű | AB6VWJ 22N064 BH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3 "1000-2999 fontNejlon1540 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"€88.90
BLICKLE BH-GSPO 100K-1 merevlemez görgő 1540 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB6VWM 22N067 BH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000-2999 fontNejlon1540 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€114.13
BLICKLE BS-GSPO 101K merevlemez görgő 3300 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB6VWR 22N074 BS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000-5999 fontNejlon3300 font7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€268.49
BLICKLE BS-GSPO 125K merevlemez görgő 3850 font 5 hüvelyk átmérőjű | AB6VWV 22N077 BS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000-5999 fontNejlon3850 font7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€209.11
BLICKLE BS-GSPO 150K-35 merevlemez görgő 5500 Lb 5-7 / 8 hüvelyk átmérőjű | AB6VWY 22N080 BS-GSPO 150K-354-1/8 x 5-1/2"3000-5999 fontNejlon5500 font9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"€370.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE BK-ALST 100K-1 merev lemezes görgő 660 Lb 4 hüvelyk átmérő
€110.59 /Mértékegység