Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLICKLE B-POW 125K-FK merevlemez görgő 330 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB6VWE 22N051

BLICKLE B-POW 125K-FK merevlemezes görgő 330 Lb 5 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB6VWE Modell: B-POW 125K-FKKereszthivatkozás: 22N051
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
€63.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaNejlon
Kerék alakjaStandard
Alapszínfehér
Alapvető anyagNejlon
durométert70 D part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-1 / 8 x 3 "
Terhelési érték330 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-3/16 x 3-1/8"
Teljes magasság5.875 "
Lemezméret3-3/8 x 3-15/16"
Lemezvastagság0.093 "
lemez típusaA
PótkerékPOW 125 / 8K-FK
Forgó sugár0"
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színefehér
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége1.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.837
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8302200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr
BLICKLE B-POW 100K-FK merevlemez görgő 330 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB6VWC 22N049 B-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300-999 fontNejlon330 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€50.02
BLICKLE BH-GSPO 80K merevlemez görgő 1540 Lb 3-1 / 8 hüvelyk átmérőjű | AB6VWJ 22N064 BH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3 "1000-2999 fontNejlon1540 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"€88.90
BLICKLE BH-GSPO 100K-1 merevlemez görgő 1540 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB6VWM 22N067 BH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000-2999 fontNejlon1540 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€114.13
BLICKLE BS-GSPO 101K merevlemez görgő 3300 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB6VWR 22N074 BS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000-5999 fontNejlon3300 font7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€268.49
BLICKLE BS-GSPO 125K merevlemez görgő 3850 font 5 hüvelyk átmérőjű | AB6VWV 22N077 BS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000-5999 fontNejlon3850 font7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€209.11
BLICKLE BS-GSPO 150K-35 merevlemez görgő 5500 Lb 5-7 / 8 hüvelyk átmérőjű | AB6VWY 22N080 BS-GSPO 150K-354-1/8 x 5-1/2"3000-5999 fontNejlon5500 font9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"€370.38
BLICKLE BPXA-TPA 50G merevlemez görgő 110 Lb 2 hüvelyk átmérőjű AB6VXK 22N120 BPXA-TPA 50G1-1/2 x 1-1/2"1000-2999 fontHőre lágyuló kaucsuk110 font1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€38.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE B-POW 125K-FK merevlemezes görgő 330 Lb 5 hüvelyk átmérő
€63.82 /Mértékegység