BLACK & DECKER WM225 hordozható projektközpont 450 lb kapacitás | AF2NFG 6W372

BLACK & DECKER WM225 hordozható projektközpont 450 lb kapacitással

Raktáron
Tétel: AF2NFG Modell: WM225Kereszthivatkozás: 6W372

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€203.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható projektközpont
Zárt mélység9-11 / 16 "
Zárt szélesség24 "
ÉpítésAcél
Hossz29 "
Max. Magasság39.875 "
Min. Magasság23 In.
Szélesség26 "
Munkafelületi anyag24 "WX 9-11 / 16" D

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.097
Hajó magassága (cm)62.23
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód7326908588
Származási országCA

Termék részletek:

    • Rögzítő rendszer (5 "max. Átlós csapszeg rögzítés)
    • Tartási kapacitás (font) (450)
    • Jellemzők: 4 forgócsap és gumiláb

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. MagasságSzélességMunkafelületi anyagÁr
BLACK & DECKER WM425 hordozható projektközpont 550 lb kapacitás | AF2YEZ 6Z842 WM42528.75 "30.5 "30.5 "29 "WX 13-3 / 16" D€288.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLACK & DECKER WM225 hordozható projektközpont 450 lb kapacitással
€203.03 /Mértékegység