BLACK & DECKER WM425 hordozható projektközpont 550 lb kapacitás | AF2YEZ 6Z842

BLACK & DECKER WM425 hordozható projektközpont 550 lb kapacitással

Raktáron
Tétel: AF2YEZ Modell: WM425Kereszthivatkozás: 6Z842

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€288.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható projektközpont
Zárt mélység13-3 / 16 "
Zárt szélesség29 "
ÉpítésAcél
Hossz28.75 "
Max. Magasság30.5 "
Min. Magasság24 In.
Szélesség30.5 "
Munkafelületi anyag29 "WX 13-3 / 16" D

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.78
Hajó magassága (cm)74.93
Hajó hossza (cm)82.55
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Befogórendszer (2" átlós, 19" max. párhuzamos csap rögzítés, 30" max. átlós csap rögzítés)
    • Tartási kapacitás (font) (550)
    • Jellemzők: 4 forgócsap és gumiláb

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. MagasságSzélességMunkafelületi anyagÁr
BLACK & DECKER WM225 hordozható projektközpont 450 lb kapacitás | AF2NFG 6W372 WM22529 "39.875 "26 "24 "WX 9-11 / 16" D€203.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLACK & DECKER WM425 hordozható projektközpont 550 lb kapacitással
€288.34 /Mértékegység