Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WZU8 mellbimbó 4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AB4CTG

APPROVED VENDOR 1WZU8 mellbimbó 4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB4CTG Modell: 1WZU8
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
€132.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Belül Dia.4.185 "
Hossz5"
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.4.5 "
Csőméret4"
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.51
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7307290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WZU7 mellbimbó 4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AB4CTF 1WZU74"316 Stainless Steel€126.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WZU9 mellbimbó 4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AB4CTH 1WZU96"316 Stainless Steel€134.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XBH3 mellbimbó 4 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB4DJZ 1XBH35"304 Stainless Steel€112.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WZU8 mellbimbó 4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél
€132.79 /Mértékegység