NAGY VENTILÁTOROK F-PF62-1603S34X2 HVLS mennyezeti ventilátor, 16 láb lapátátmérő, változtatható sebesség, 200–240 VAC, 10–45 láb | CN9MKR 493Z86

BIG ASS FANS F-PF62-1603S34X2 HVLS Ceiling Fan, 16 ft Blade Dia, Variable Speeds, 200 to 240 VAC, 10 to 45 ft

Raktáron
Cikkszám: CN9MKR Modell: F-PF62-1603S34X2Kereszthivatkozás: 493Z86

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,424.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCeiling Fan

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 180
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
NAGY VENTILÁTOROK F-PF62-1604S34X2 HVLS mennyezeti ventilátor, 16 láb lapátátmérő, változtatható sebesség, 480 VAC, 29 láb, 3 fázis | CN9MKT 55JF24 F-PF62-1604S34X2€14,579.21
NAGY VENTILÁTOROK F-PF62-2003S34S65X2 HVLS mennyezeti ventilátor, 20 láb lapátátmérő, változtatható sebesség, 200–240 VAC, 10–45 láb | CN9MKU 493Z87 F-PF62-2003S34S65X2€13,073.87
BIG ASS VENTILÁTOROK F-PF62-2002S34S65X2 HVLS mennyezeti ventilátor, 20 láb lapátátmérő, változtatható sebesség, 220 VAC, 40 láb, 1/3 fázis, szürke | CN9MKV 55JF21 F-PF62-2002S34S65X2€14,683.00
BIG ASS VENTILÁTOROK F-PF62-2004S34S65X2 HVLS mennyezeti ventilátor, 20 láb lapátátmérő, változtatható sebesség, 480 VAC, 40 láb, 3 fázis, szürke | CN9MKW 55JF25 F-PF62-2004S34S65X2€15,657.93
NAGY VENTILÁTOROK F-PF62-1602S34X2 HVLS mennyezeti ventilátor, 16 láb lapátátmérő, változtatható sebesség, 220 VAC, 29 láb, 1 fázis | CN9MKX 55JF20 F-PF62-1602S34X2€13,807.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BIG ASS FANS F-PF62-1603S34X2 HVLS Ceiling Fan, 16 ft Blade Dia, Variable Speeds, 200 to 240 VAC, 10 to 45 ft
€12,424.84 /Mértékegység