Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BÉTA SZERSZÁMOK 000961940 Hatlapfejű kulcsvég mérete 5 mm | AH6VNR 36HV36

BETA TOOLS 000961940 Hatlapfejű kulcsvég mérete 5 mm

Raktáron
Tétel: AH6VNR Típus: 000961940Kereszthivatkozás: 36HV36
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
€44.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú kulcs
Kar hosszúság7.75 "
Penge anyagRozsdamentes acél
befejezSzatén
Kezelje a színtnarancs
Fogantyúhossz3 5 / 16 "
FogantyúMűanyag
Fogantyú típusaergonomikus
Mérés típusaMetric
AlakT
Tether képesNem Tether képes
Tipp mérete5mm
Működési szög90 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0688
Hajó magassága (cm)0.61
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országIT

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságFogantyúhosszTipp méreteÁr
BÉTA SZERSZÁMOK 000961935 Hatlapfejű kulcsvég mérete 2.5 mm | AH6VNN 36HV33 0009619356"2.187 "2.5mm€35.59
BÉTA SZERSZÁMOK 000961936 Hatlapfejű kulcsvég, mérete 3 mm | AH6VNP 36HV34 0009619366"2.187 "3mm€38.33
BÉTA SZERSZÁMOK 000961938 Hatlapfejű kulcsvég, mérete 4 mm | AH6VNQ 36HV35 0009619387"2.75 "4mm€41.62
BÉTA SZERSZÁMOK 000961941 Hatlapfejű kulcsvég mérete 6 mm | AH6VNT 36HV37 0009619418.5 "3.75 "6mm€47.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BETA TOOLS 000961940 Hatlapfejű kulcsvég mérete 5 mm
€44.06 /Mértékegység