Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BÉTA SZERSZÁMOK 000961443 Golyóvég hatlapfejű kulcs hegy mérete 3 mm | AH6VNE 36HV25

BETA TOOLS 000961443 Golyóvég hatlapfejű kulcsvég mérete 3 mm

Raktáron
Tétel: AH6VNE Típus: 000961443Kereszthivatkozás: 36HV25
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
€15.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbvégű hatlapkulcs
Kar hosszúság4"
Penge anyagRozsdamentes acél
befejezSzatén
Kezelje a színtEzüst
Fogantyúhossz15 / 16 "
FogantyúRozsdamentes acél
Fogantyú típusaEgyszerű
Mérés típusaMetric
AlakL
Tether képesNem Tether képes
Tipp mérete3mm
Működési szög90 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0227
Hajó magassága (cm)0.47
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országIT

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságFogantyúhosszTipp méreteÁr
BÉTA SZERSZÁMOK 000961442 Golyóvég hatlapfejű kulcs hegy mérete 2.5 mm | AH6VND 36HV24 0009614423 39 / 64 "7 / 8 "2.5mm€14.12
BÉTA SZERSZÁMOK 000961444 Golyós vég hatlapfejű kulcsvég mérete 4 mm | AH6VNF 36HV26 0009614444.25 "1.125 "4mm€16.61
BÉTA SZERSZÁMOK 000961445 Golyóvég hatlapfejű kulcsvég mérete 5 mm | AH6VNG 36HV27 0009614455"1 5 / 16 "5mm€22.01
BÉTA SZERSZÁMOK 000961446 Golyóvég hatlapfejű kulcs hegy mérete 6 mm | AH6VNH 36HV28 0009614466"1.437 "6mm€20.90
BÉTA SZERSZÁMOK 000961448 Golyós vég hatlapfejű kulcsvég mérete 8 mm | AH6VNJ 36HV29 0009614486.5 "1.75 "8mm€36.59
BÉTA SZERSZÁMOK 000961450 Golyóvég hatlapfejű kulcs hegy mérete 10 mm | AH6VNK 36HV30 0009614507.5 "2"10mm€45.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BETA TOOLS 000961443 Golyóvég hatlapfejű kulcsvég mérete 3 mm
€15.75 /Mértékegység