Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BÉTA SZERSZÁMOK 000961442 Golyóvég hatlapfejű kulcs hegy mérete 2.5 mm | AH6VND 36HV24

BETA TOOLS 000961442 Golyóvég hatlapfejű kulcsvég mérete 2.5 mm

Raktáron
Tétel: AH6VND Típus: 000961442Kereszthivatkozás: 36HV24
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
€14.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbvégű hatlapkulcs
Kar hosszúság3 39 / 64 "
Penge anyagRozsdamentes acél
befejezSzatén
Kezelje a színtEzüst
Fogantyúhossz7 / 8 "
FogantyúRozsdamentes acél
Fogantyú típusaEgyszerű
Mérés típusaMetric
AlakL
Tether képesNem Tether képes
Tipp mérete2.5mm
Működési szög90 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0136
Hajó magassága (cm)0.3
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)2.22
Származási országIT

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságFogantyúhosszTipp méreteÁr
BÉTA SZERSZÁMOK 000961443 Golyóvég hatlapfejű kulcs hegy mérete 3 mm | AH6VNE 36HV25 0009614434"15 / 16 "3mm€15.75
BÉTA SZERSZÁMOK 000961444 Golyós vég hatlapfejű kulcsvég mérete 4 mm | AH6VNF 36HV26 0009614444.25 "1.125 "4mm€16.61
BÉTA SZERSZÁMOK 000961445 Golyóvég hatlapfejű kulcsvég mérete 5 mm | AH6VNG 36HV27 0009614455"1 5 / 16 "5mm€22.01
BÉTA SZERSZÁMOK 000961446 Golyóvég hatlapfejű kulcs hegy mérete 6 mm | AH6VNH 36HV28 0009614466"1.437 "6mm€20.90
BÉTA SZERSZÁMOK 000961448 Golyós vég hatlapfejű kulcsvég mérete 8 mm | AH6VNJ 36HV29 0009614486.5 "1.75 "8mm€36.59
BÉTA SZERSZÁMOK 000961450 Golyóvég hatlapfejű kulcs hegy mérete 10 mm | AH6VNK 36HV30 0009614507.5 "2"10mm€45.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BETA TOOLS 000961442 Golyóvég hatlapfejű kulcsvég mérete 2.5 mm
€14.12 /Mértékegység