Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY J18-8 Léptetőkaros J bilincs 10 hüvelykes Ergo | AC2EJX 2JFW8

BESSEY J18-8 kar átléptető J bilincs 10 hüvelykes Ergo

Raktáron
Tétel: AC2EJX Modell: J18-8Kereszthivatkozás: 2JFW8
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
€166.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStep-Over rúdbilincs
Rúd anyagaAcél
Fogókar (be)1 1 / 8 x 2
Fogantyúhossz4"
FogantyúAcél és műanyag
Terhelhetőség880 font
Max. Állkapocsnyitás10 "
Névleges szorító nyomás880 font
Névleges sínméret (hüvelyk)7/8 x 13/32
Nyitás10 In.
Pad típusForgatható, Standard
Csavar méret45 / 64 "
Orsó Dia.45/64 hüvelyk
Forgó alátét1-1 / 4 In.
Forgatható típusKapcsolja be
Torok mélysége4-3 / 4 "
típusKönnyű J sorozat ergonomikus markolattal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9125
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)44.7
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8205700090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModelltípusFogantyúhosszFogantyúTerhelhetőségMax. ÁllkapocsnyitásPad típusCsavar méretTorok mélységeÁr
BESSEY 2400-J12 kar átléptető J bilincs 12 hüvelykes Ergo | AC2EJT 2JFW2 2400-J12Normál Duty J sorozat4.625 "Acél1100 font12 "Forgatható, Morpad25 / 32 "5-1 / 2 "€254.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY J18-8 kar átléptető J bilincs 10 hüvelykes Ergo
€166.94 /Mértékegység