Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MATCO-NORCA GSNAG4 tömítőgyűrű 4 hüvelyk 1/16 hüvelyk vastag aramid | AE7BJF 5WMA0

MATCO-NORCA GSNAG4 tömítőgyűrű 4 hüvelyk 1/16 hüvelyk vastag aramid

Raktáron
Tétel: AE7BJF Modell: GSNAG4Kereszthivatkozás: 5WMA0

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€40.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítés
színekKék
Belül Dia.4.375 "
AnyagAramid szál nitril kötőanyaggal
Max. Nyomás150 psi
Fém detektálhatóIgen
Dia kívül.6.875 "
Csőméret4"
Temp. Hatótávolság-100-tól 700 fokig
Vastagság1 / 16 "
típusGyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4715
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód4016935010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr
MATCO-NORCA GSNAG2 tömítőgyűrű 2 hüvelyk 1/16 hüvelyk vastag aramid | AE7BJC 5WLZ7 GSNAG22-5 / 16 "150 psi4.125 "2"-100-tól 700 fokig€21.71
MATCO-NORCA GSNAG2.5 tömítőgyűrű 2 1/2 hüvelyk 1/16 vastag aramid | AE7BJD 5WLZ8 GSNAG2.52.187 "150 psi4.875 "2.5 "-100-tól 700 fokig€22.82
MATCO-NORCA GSNAG3 tömítőgyűrű 3 hüvelyk 1/16 hüvelyk vastag aramid | AE7BJE 5WLZ9 GSNAG33.375 "1595 PSI5.375 "3"-100-tól 750 fokig€23.32
MATCO-NORCA GSNAG5 tömítőgyűrű 5 hüvelyk 1/16 hüvelyk vastag aramid | AE7BJG 5WMA1 GSNAG55.187 "150 psi7.75 "5"-100-tól 700 fokig€62.50
MATCO-NORCA GSNAG6 tömítőgyűrű 6 hüvelyk 1/16 hüvelyk vastag aramid | AE7BJH 5WMA2 GSNAG66.5 "150 psi8.75 "6"-100-tól 700 fokig€63.49
MATCO-NORCA GSNAG8 tömítés, gyűrű, 8" csőméret, 1/16" vastagság, aramid szál | AE7BJJ 5WMA3 GSNAG88.5 "150 psi11 "8"-100-tól 700 fokig€72.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MATCO-NORCA GSNAG4 tömítőgyűrű 4 hüvelyk 1/16 hüvelyk vastag aramid
€40.69 /Mértékegység