Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY 2400-J12 kar átléptető J bilincs 12 hüvelykes Ergo | AC2EJT 2JFW2

BESSEY 2400-J12 kar átléptető J bilincs 12 hüvelykes Ergo

Raktáron
Tétel: AC2EJT Modell: 2400-J12Kereszthivatkozás: 2JFW2
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
€254.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStep-Over rúdbilincs
Rúd anyagaAcél
Fogókar (be)1 1/4x2 1/2
Fogantyúhossz4.625 "
FogantyúAcél
Terhelhetőség1100 font
Max. Állkapocsnyitás12 "
Névleges szorító nyomás2660 font
Névleges sínméret (hüvelyk)1-3/16 x 19/32
Nyitás12 In.
Pad típusForgatható, Morpad
Csavar méret25 / 32 "
Orsó Dia.25/32 hüvelyk
Forgó alátét1-1 / 2 In.
Forgatható típusElmozdítható
Torok mélysége5-1 / 2 "
típusNormál Duty J sorozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.68
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód8205700090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModelltípusFogantyúhosszFogantyúTerhelhetőségMax. ÁllkapocsnyitásPad típusCsavar méretTorok mélységeÁr
BESSEY J18-8 Léptetőkaros J bilincs 10 hüvelykes Ergo | AC2EJX 2JFW8 J18-8Könnyű J sorozat ergonomikus markolattal4"Acél és műanyag880 font10 "Forgatható, Standard45 / 64 "4-3 / 4 "€166.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY 2400-J12 kar átléptető J bilincs 12 hüvelykes Ergo
€254.37 /Mértékegység