Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY DT2400-24 Csúszókar F bilincs Mély Ergo 24in | AC2EJK 2JFU6

BESSEY DT2400-24 csúszókar F bilincs Mély Ergo 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2EJK Modell: DT2400-24Kereszthivatkozás: 2JFU6
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
€385.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszókar rúdbilincs
Rúd anyagaAcél
Fogókar (be)1 1/4x2 3/8
Fogantyúhossz4.625 "
FogantyúAcél és műanyag
Terhelhetőség1770 font
Max. Állkapocsnyitás24 "
Névleges szorító nyomás1770 font
Névleges sínméret (hüvelyk)1-3/16 x 19/32
Nyitás24 In.
Pad típusForgassa el a MorPad-ot
Csavar méret25 / 32 "
Orsó Dia.25/32 hüvelyk
Forgó alátét1-1 / 2 In.
Forgatható típusElmozdítható
Torok mélysége8"
típusMély torok, F-sorozatú, szabályos teherbírású ergonómikus markolat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.3875
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)72.64
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8205700090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModelltípusFogantyúhosszFogantyúTerhelhetőségMax. ÁllkapocsnyitásPad típusCsavar méretTorok mélységeÁr
BESSEY 2400S-8 csúszókar F bilincs Ergo 8 In | AC2EJD 2JFT9 2400S-8Normál Duty F sorozat ergonomikus markolattal4.625 "Acél és műanyag2800 font8"Forgassa el a MorPad-ot25 / 32 "5-1 / 2 "€210.33
BESSEY 2400S-12 csúszókar F bilincs Ergo 12 In | AC2EJE 2JFU1 2400S-12Normál Duty F sorozat ergonomikus markolattal4.625 "Acél és műanyag2800 font12 "Forgassa el a MorPad-ot25 / 32 "5-1 / 2 "€239.51
BESSEY 2400S-16 csúszó kar F bilincs Ergo 16 In | AC2EJF 2JFU2 2400S-16Normál Duty F sorozat ergonomikus markolattal4.625 "Acél és műanyag2800 font16 "Forgassa el a MorPad-ot25 / 32 "5-1 / 2 "€282.76
BESSEY 2400S-20 csúszókar F bilincs Ergo 20 In | AC2EJG 2JFU3 2400S-20Normál Duty F sorozat ergonomikus markolattal4.625 "Acél és műanyag2800 font20 "Forgassa el a MorPad-ot25 / 32 "5-1 / 2 "€295.99
BESSEY 2400S-24 csúszókar F bilincs Ergo 24 In | AC2EJH 2JFU4 2400S-24Normál Duty F sorozat ergonomikus markolattal4.625 "Acél és műanyag2800 font24 "Forgassa el a MorPad-ot25 / 32 "5-1 / 2 "€334.78
BESSEY DT2400-12 csúszókar F bilincs Deep Ergo 12in | AC2EJJ 2JFU5 DT2400-12Mély torok, F-sorozatú, szabályos teherbírású ergonómikus markolat4.625 "Acél és műanyag1770 font12 "Forgassa el a MorPad-ot25 / 32 "8"€259.98
BESSEY MMS-4 Csúszókar F bilincs Shop 4 In | AC2EJL 2JFU7 MMS-4Könnyű F sorozatú üzlethelyiség2.5 "Acél400 font4"Forgatható, Standard15 / 32 "2-1 / 4 "€39.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY DT2400-24 csúszókar F bilincs Mély Ergo 24 hüvelyk
€385.81 /Mértékegység