Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1005200308 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 Inch x 28 Ticn | AG4EBN 33YJ02

OSG 1005200308 Egyenes fuvolacsap alja, 1/4 hüvelyk x 28 Ticn

Raktáron
Tétel: AG4EBN Típus: 1005200308Kereszthivatkozás: 33YJ02
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
€63.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezTiCN
Lista száma10052
AnyagVC-10
Fuvolák száma4
Teljes hossz80mm
Hangmagasság28
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.255 "
Méret1 / 4 "
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1005201608 Egyenes fuvolacsap alja 1/2 hüvelyk x 20 Ticn | AG4CQU 33YJ13 1005201608UNF4100mm20H30.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€114.82
OSG 1005201808 Egyenes fuvolacsap alja 9/16 hüvelyk x 12 Ticn | AG4CQW 33YJ15 1005201808UNC5110mm12H30.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "€154.44
OSG 1005201908 Egyenes fuvolacsap aljzat 9/16 hüvelyk x 12 Ticn | AG4CQX 33YJ16 1005201908UNC5110mm12H50.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "€154.44
OSG 1005202008 Egyenes fuvolacsap alja 9/16 hüvelyk x 18 Ticn | AG4CQY 33YJ17 1005202008UNF5100mm18H30.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "€154.44
OSG 1005202108 Egyenes fuvolacsap alja 9/16 hüvelyk x 18 Ticn | AG4CQZ 33YJ18 1005202108UNF5100mm18H50.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "€157.23
OSG 1005202208 Egyenes fuvolacsap alja 5/8 hüvelyk x 11 Ticn | AG4CRA 33YJ19 1005202208UNC5110mm11H30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "€170.85
OSG 1005202308 Egyenes fuvolacsap aljzat 5/8 hüvelyk x 11 Ticn | AG4CRB 33YJ20 1005202308UNC5110mm11H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "€168.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1005200308 Egyenes fuvolacsap alja, 1/4 hüvelyk x 28 Ticn
€63.07 /Mértékegység