BENCHMARK SCIENTIFIC BT4001-E orbitális rázógép, gumiszőnyeg platform, 13 x 12 hüvelykes platformméret, 230 V | CE7MHC

BENCHMARK SCIENTIFIC BT4001-E Orbital Shaker, gumiszőnyeg platform, 13 x 12 hüvelykes platformméret, 230 V

Raktáron
Tétel: CE7MHC Modell: BT4001-E

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,376.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOrbitális rázógép

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.907
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)116.84
HS-kód8479820040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Távirányítóval

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC BT1011-E Orbital Shaker, lapos szőnyeg platform, 230V | CE7MGW BT1011-E-€5,239.22
BENCHMARK SCIENTIFIC BT1502-E orbitális rázógép, 4 pozíciós mikrolemezes platform, 100–240 V | CE7MGZ BT1502-E-€1,484.98
BENCHMARK SCIENTIFIC BT302-E orbitális rázógép, gumiszőnyeg platform, 9.5 x 8 hüvelykes platformméret, 100–240 V | CE7MHA BT302-E-€1,671.16
BENCHMARK SCIENTIFIC BT4011-E orbitális rázógép, lapos matracos platform, 230 V | CE7MHE BT4011-E-€7,456.53
BENCHMARK SCIENTIFIC BT4500-E mikrolemezes orbitális rázógép, mikrolemezzel együtt, 13 x 12 hüvelykes méret, 230 V | CE7YPW BT4500-E230V€5,659.79
BENCHMARK SCIENTIFIC BT4500 mikrolemezes orbitális rázógép, mikrolemezzel együtt, 13 x 12 hüvelykes méret, 115 V | CE7YPX BT4500115V€4,677.51
ajánlatkérés
BENCHMARK SCIENTIFIC BT3001-E orbitális rázógép, gumiszőnyeg platform, 13 x 12 hüvelykes méret, 230 V | CH6FNN BT3001-E230V€2,177.74
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BT4001-E Orbital Shaker, gumiszőnyeg platform, 13 x 12 hüvelykes platformméret, 230 V
€5,376.43 /Mértékegység