Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 95138 Zárhenger űrtartalom 6-1/2 x 3-1/8 Corse | AA7HDK 15Y657

BRADY 95138 Zárhenger űrtartalom 6-1/2 x 3-1/8 Corse

Raktáron
Tétel: AA7HDK Típus: 95138Kereszthivatkozás: 15Y657
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
€329.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHenger kupakjának zárása
színekSárga
AnyagAcél
Max. Lakatok száma1
Nyak Dia.3.125 "
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
NyomásMagas
Méret6-1 / 2 x 3-1 / 8 "x 11 ENSZ
Menetméret11 UNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2275
Hajó magassága (cm)12.57
Hajó hossza (cm)26.29
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód8301406060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomásMéretMenetméretÁr
BRADY 95137 Zárhenger űrtartalom 6-1/2 x 3-1/2 Finom | AA7HDJ 15Y656 95137Elő/Utó6-1 / 2 x 3-1 / 2 "x 11 ENSZ11 UNF€329.41
BRADY 95139 Zárhenger űrtartalom 6-1/2 x 3-1/2 Corse | AA7HDL 15Y658 95139Elő/Utó6-1 / 2 x 3-1 / 2 "x 11 ENSZ11 UNC€334.44
BRADY 90496 Zárhenger űrtartalom 6-1/2 x 3-1/8 Finom | AD2YME 3WNY3 90496Magas6-1 / 2 x 3-1 / 8 "x 11 ENSZ11 UNF€336.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 95138 Zárhenger űrtartalom 6-1/2 x 3-1/8 Corse
€329.41 /Mértékegység