BENCHMARK SCIENTIFIC BT4011-E orbitális rázógép, lapos matracos platform, 230 V | CE7MHE

BENCHMARK SCIENTIFIC BT4011-E Orbital Shaker, lapos szőnyeg platform, 230V

Tétel: CE7MHE Modell: BT4011-E
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,456.53 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOrbitális rázógép

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5038
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)198.12
Hajószélesség (cm)162.56
HS-kód8479820040
Származási országUS

Termék részletek:

A Benchmark Scientific BT4011-E Orbi-Shaker jótékony hatással van rázási, keverési és levegőztetési alkalmazásokhoz CO2 inkubátorokban. Ez a platformos rázógép számos általános célú rázós alkalmazást tesz lehetővé sejttenyésztésben, baktériumnövekedésben, festési és mosási eljárásokban.

Jellemzők:

  • A Benchmark Scientific BT4011-E érintőképernyővel és távirányítóval rendelkezik a shaker beállításainak a kamrán kívüli beállításához.
  • A keverést 30 és 300 ford./perc közötti sebességgel végzi, 1 fordulat/perc sebességgel.
  • Ez a platformos rázógép csúszásmentes, gumi felülettel rendelkezik, amely korlátozza a minta elcsúszását a rázási folyamat során.

Kompatibilis tartozékok:

  • benchmark MAGic Clamp univerzális platform: Ez a platform segít a felhasználóknak lombikok és tubustartók elhelyezésében.
  • benchmark Mágneses bilincsek: Ezek a MAGic Clamp egységek nem igényelnek semmilyen hardvert és rögzítést a felületen az edények tartásához.
  • benchmark Cső állvány: Ez a MAGic Clamp egység egyszerre 21 15 ml-es és 12 50 ml-es tubus tárolására alkalmas.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miben jobbak az orbitális rázók, mint a forgó rázók?

A. Az orbitális rázók körkörös rázómozgást biztosítanak, kisebb rezgéssel, mint a forgó rázók.

K. Milyen környezeti munkakörülmények vannak ennek a laboratóriumi orbitális rázógépnek?

V. Ez a shaker jól teljesít a 0 és 65°C közötti hőmérsékleti tartományban, és akár 100%-os páratartalomnak is ellenáll.

K. Hogyan lehet tisztán tartani ezt a shakert?

V. A rutinszerű tisztításhoz használjon vizet és enyhe mosogatószert. A shaker fertőtlenítéséhez használjon 70%-os etanolt vagy kvaterner ammónium alapú fertőtlenítőszert.

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC BT1011-E Orbital Shaker, lapos szőnyeg platform, 230V | CE7MGW BT1011-E-€5,239.22
BENCHMARK SCIENTIFIC BT1502-E orbitális rázógép, 4 pozíciós mikrolemezes platform, 100–240 V | CE7MGZ BT1502-E-€1,484.98
BENCHMARK SCIENTIFIC BT302-E orbitális rázógép, gumiszőnyeg platform, 9.5 x 8 hüvelykes platformméret, 100–240 V | CE7MHA BT302-E-€1,671.16
BENCHMARK SCIENTIFIC BT4001-E orbitális rázógép, gumiszőnyeg platform, 13 x 12 hüvelykes platformméret, 230 V | CE7MHC BT4001-E-€5,376.43
BENCHMARK SCIENTIFIC BT4500-E mikrolemezes orbitális rázógép, mikrolemezzel együtt, 13 x 12 hüvelykes méret, 230 V | CE7YPW BT4500-E230V€5,659.79
BENCHMARK SCIENTIFIC BT4500 mikrolemezes orbitális rázógép, mikrolemezzel együtt, 13 x 12 hüvelykes méret, 115 V | CE7YPX BT4500115V€4,677.51
ajánlatkérés
BENCHMARK SCIENTIFIC BT3001-E orbitális rázógép, gumiszőnyeg platform, 13 x 12 hüvelykes méret, 230 V | CH6FNN BT3001-E230V€2,177.74
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BT4011-E Orbital Shaker, lapos szőnyeg platform, 230V
€7,456.53 /Mértékegység