BELL & GOSSETT NRF-36 melegvíz keringető szivattyú Nrf sorozat | AD2ETY 3NVG4

BELL & GOSSETT NRF-36 melegvíz keringtető szivattyú Nrf sorozat

Raktáron
Tétel: AD2ETY Modell: NRF-36Kereszthivatkozás: 3NVG4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,182.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForró víz keringtető szivattyú
erősítők2.3
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head20 gpm @ 18.5 láb
csatlakozás típusakarimás
meghajtó típusaKözvetlen
Szemtől szemben dimenzió6-3 / 8 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/6
Járókerék anyagaKerámiai
Bemeneti / kimeneti méret1.5 "
Hossz6.875 "
Hurok konfigurálásaZárva
Max. GPM @ Fej35.75 gpm @ 1 láb
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet225 fok F
Mechanikus tömítésKarbantartásmentes
Min. GPM @ Fej13 gpm @ 25 láb
Sebességek száma3
Fázis1
Szivattyú tartóNoryl (R)
Szivattyú típusaNedves rotor, karbantartásmentes
RPM3200
Tengely anyagaNincs mechanikus tömítés
Lekapcsol32.5 ft.
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Szélesség5.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.066
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8413702090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Perem / csatlakozás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellSebességek számaerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadRPMHővédelemSzélességHPHosszÁr
BELL & GOSSETT NRF-25 melegvíz keringető szivattyú Nrf sorozat | AD2ETX 3NVG3 NRF-2531.115 gpm @ 8 láb2950kocsi5.125 "1/156.187 "€427.99
BELL & GOSSETT NRF-45 melegvíz keringető szivattyú Nrf sorozat | AD2ETZ 3NVG5 NRF-4532.325 gpm @ 14 láb3200kocsi5.75 "1/67.375 "€1,372.75
BELL & GOSSETT NRF-22 melegvíz keringető szivattyú Nrf sorozat | AD9EHY 4RD04 NRF-2210.8010 gpm @ 8 láb2940Impedancia5.125 "1/256.187 "€344.86
BELL & GOSSETT NRF-9F/LW melegvíz keringető szivattyú Nrf sorozat | AE2NBJ 4YM17 NRF-9F / LW10.405 gpm @ 4.8 láb2800Impedancia4.88 "1/405 9 / 16 "€406.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT NRF-36 melegvíz keringtető szivattyú Nrf sorozat
€1,182.13 /Mértékegység