BELL & GOSSETT NRF sorozat, melegvíz keringető szivattyúk


Szűrő
Csatlakozási stílus: karimás , Meghajtó típusa: Közvetlen , Ház anyaga: Öntöttvas , Járókerék anyaga: Kerámiai , Bemeneti/kimeneti méret: 1.5 " , Max. Üzemi nyomás: 150 psi , Mechanikus tömítés: Karbantartásmentes , fázis: 1 , Szivattyú típusa: Nedves rotor, karbantartásmentes , Tengely anyaga: Nincs mechanikus tömítés , Feszültség: 115
StílusModellSebességek számaerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadRPMHővédelemSzélességHPHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
NRF-22
10.8010 gpm @ 8 láb2940Impedancia5.125 "1/256.187 "€344.86
A
NRF-9F / LW
10.405 gpm @ 4.8 láb2800Impedancia4.88 "1/405 9 / 16 "€406.39
B
NRF-36
32.320 gpm @ 18.5 láb3200kocsi5.75 "1/66.875 "€1,182.14
C
NRF-45
32.325 gpm @ 14 láb3200kocsi5.75 "1/67.375 "€1,372.74
D
NRF-25
31.115 gpm @ 8 láb2950kocsi5.125 "1/156.187 "€427.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?