BELL & GOSSETT E9026T keringtető szivattyú 2LE 1-1/4 hüvelykes | AH4JYU 34TK26

BELL & GOSSETT E9026T keringtető szivattyú 2LE 1-1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH4JYU Típus: E9026TKereszthivatkozás: 34TK26

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,493.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCirkulációs szivattyú
erősítők6.1 - 5.6 / 2.8
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head60 gpm @ 65 láb
csatlakozás típusakarimás
meghajtó típusaKözvetlen
Szemtől szemben dimenzió11 "
Magasság17.25 "
Ház anyagaBronz felszerelve
HP2
Járókerék anyagaÖntött bronz
Bemeneti / kimeneti méret1.25 "
Hossz11 "
Max. GPM @ Fej126 gpm @ 29 láb
Max. Fej71 Ft.
Max. Üzemi nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet225 fok F
Mechanikus tömítésEPR / szén / szilícium-karbid
Min. GPM @ Fej15 gpm @ 16 láb
Fázis3
Szivattyú tartóSorban
Szivattyú típusaSorban Centrifugális
RPM3450
Tengely anyaga303 Stainless Steel
HővédelemIgen
Feszültség208 - 230 / 460
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.01
Hajó magassága (cm)29.46
Hajó hossza (cm)59.94
Hajószélesség (cm)38.61
Származási országUS

Termék részletek:

    • Perem / csatlakozás: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellHosszerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadMax. GPM @ FejMax. FejMin. GPM @ FejFázisRPMÁr
BELL & GOSSETT E9001S keringető szivattyú 1/4LE 1 hüvelykes | AH4JWU 34TJ79 E9001S11 "5.8/2.8-tól 2.9-ig28 gpm @ 16 láb41 gpm @ 13 láb19 ft.7 gpm @ 4 láb11725€4,921.88
BELL & GOSSETT E9002S keringető szivattyú 1/3 LE 25 Minimum PSI 1 Bemenet | AH4JWV 34TJ80 E9002S11 "7.5/3.6-tól 3.8-ig----1-€4,971.55
BELL & GOSSETT E9003S keringtető szivattyú 1/2LE 28 Minimum PSI 60Hz | AH4JWW 34TJ81 E9003S11 "8.9/4.4-tól 4.5-ig----1-€5,153.23
BELL & GOSSETT E9004S keringető szivattyú 1/4LE 15-1/2 hüvelykes magasság | AH4JWX 34TJ82 E9004S11 "5.8/2.8-tól 2.9-ig35 gpm @ 16 láb63 gpm @ 7 láb18 ft.9 gpm @ 4 láb11725€4,954.99
BELL & GOSSETT E9005S keringető szivattyú zárva 1-1/4 bemenet | AH4JWY 34TJ83 E9005S11 "7.5/3.6-tól 3.8-ig----1-€4,988.07
BELL & GOSSETT E9006S Keringető szivattyú 1/2LE 1-1/4 Bemenet | AH4JWZ 34TJ84 E9006S11 "8.9/4.4-tól 4.5-ig46 gpm @ 24 láb78 gpm @ 13 láb18 ft.12 gpm @ 6 láb11725€5,186.19
BELL & GOSSETT E9007S keringető szivattyú 1/4LE 16 Minimum PSI 60Hz | AH4JXA 34TJ85 E9007S11.5 "5.8/2.8-tól 2.9-ig----1-€4,702.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT E9026T keringtető szivattyú 2LE 1-1/4 hüvelykes
€6,493.44 /Mértékegység