BELL & GOSSETT E9006S Keringető szivattyú 1/2LE 1-1/4 Bemenet | AH4JWZ 34TJ84

BELL & GOSSETT E9006S keringető szivattyú 1/2LE 1-1/4 bemenet

Raktáron
Tétel: AH4JWZ Modell: E9006SKereszthivatkozás: 34TJ84

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,402.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCirkulációs szivattyú
erősítők8.9/4.4-tól 4.5-ig
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head46 gpm @ 24 láb
csatlakozás típusakarimás
meghajtó típusaKözvetlen
Szemtől szemben dimenzió11 "
Magasság16 "
Ház anyagaBronz felszerelve
HP1/2
Járókerék anyagaÖntött bronz
Bemeneti / kimeneti méret1.25 "
Hossz11 "
Max. GPM @ Fej78 gpm @ 13 láb
Max. Fej18 ft.
Max. Üzemi nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet225 fok F
Mechanikus tömítésEPR / szén / szilícium-karbid
Min. GPM @ Fej12 gpm @ 6 láb
Fázis1
Szivattyú tartóSorban
Szivattyú típusaSorban Centrifugális
RPM1725
Tengely anyaga303 Stainless Steel
HővédelemIgen
Feszültség115/208-tól 230-ig
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.96
Hajó magassága (cm)28.7
Hajó hossza (cm)59.18
Hajószélesség (cm)38.35
Származási országUS

Termék részletek:

    • Perem / csatlakozás: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellHosszerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadMax. GPM @ FejMax. FejMin. GPM @ FejFázisRPMÁr
BELL & GOSSETT E9001S keringető szivattyú 1/4LE 1 hüvelykes | AH4JWU 34TJ79 E9001S11 "5.8/2.8-tól 2.9-ig28 gpm @ 16 láb41 gpm @ 13 láb19 ft.7 gpm @ 4 láb11725€5,126.96
BELL & GOSSETT E9002S keringető szivattyú 1/3 LE 25 Minimum PSI 1 Bemenet | AH4JWV 34TJ80 E9002S11 "7.5/3.6-tól 3.8-ig----1-€5,178.70
BELL & GOSSETT E9003S keringtető szivattyú 1/2LE 28 Minimum PSI 60Hz | AH4JWW 34TJ81 E9003S11 "8.9/4.4-tól 4.5-ig----1-€5,367.95
BELL & GOSSETT E9004S keringető szivattyú 1/4LE 15-1/2 hüvelykes magasság | AH4JWX 34TJ82 E9004S11 "5.8/2.8-tól 2.9-ig35 gpm @ 16 láb63 gpm @ 7 láb18 ft.9 gpm @ 4 láb11725€5,161.44
BELL & GOSSETT E9005S keringető szivattyú zárva 1-1/4 bemenet | AH4JWY 34TJ83 E9005S11 "7.5/3.6-tól 3.8-ig----1-€5,195.90
BELL & GOSSETT E9007S keringető szivattyú 1/4LE 16 Minimum PSI 60Hz | AH4JXA 34TJ85 E9007S11.5 "5.8/2.8-tól 2.9-ig----1-€4,898.00
BELL & GOSSETT E9008S keringetőszivattyú Closd 60Hz 1-1 / 2 bemenet | AH4JXB 34TJ86 E9008S11.5 "7.5/3.6-tól 3.8-ig----1-€5,264.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT E9006S keringető szivattyú 1/2LE 1-1/4 bemenet
€5,402.30 /Mértékegység